ジェルトロン ピロー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8192-70 注文コード03628321 品番-
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合し、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的にご使用いただけます。
頚椎から頭部への負担を軽減する低めのダブルジェル構造です。まくら表面に厚さ2cmのジェル、内部中央部分も厚さ2cmのジェルを使用した2段構造で、頚椎から頭部を優しく支えることができ、床ずれ対策や傷口保護として医療、介護の現場でも活躍しています。低いまくらを好まれる方やストレートネックの方にもお勧めです。中央部ジェルの代わりに保冷剤等を入れることが可能で、ひんやりご使用いただけます。頭部、耳の床ずれ防止対策の環境を必要とされる方、低めがお好みまたは、普段まくらをあまり使用されない方におすすめです。寝返りが少なく、まくら中心部の使用が多い方、仰向けで寝る時間が多い方におすすめです。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):60×33×(中央部4.5〜5.5、左右部4.5〜7.5)●材質:カバー/ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン●重量:2.0kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする