エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
6.4mmx7.5m フック付ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03635651
品番
EA840DB-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
用途
ハンドウインチ用
エスコ品番
EA840DB-7.5
長さ(m)
7.5
ケーブル長(m)
7.5
使用荷重(kg)
630
ロープ径(Φmm)
6.4
フック口開き(mm)
25
ケーブル径(Φmm)
6.4
安全使用荷重(kg)
約630