エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03635676
品番
EA840DC-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,912
販売価格(税別)
¥
9,920
バスケットに入れる
エスコ品番
EA840DC-7.5
長さ(m)
7.5
ケーブル長(m)
7.5
使用荷重(kg)
380
ロープ径(Φmm)
4.8
フック口開き(mm)
17
ケーブル径(Φmm)
4.8
安全使用荷重(kg)
約380