※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1セット
- 注文コード
- 03636562
- 品番
- 1069669SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
●スロットルホルダー 厚み16mm(コンパクトな薄型タイプ)
●ホルダーカラー チタンゴールド
●取付方法 フタ式
●重さ 88g(ストッパーボルト6g含む)
●インナーパイプ PTFE製
●インナー巻取Φ32
●スロットルワイヤー ステン金具
※スイッチKITは必要ありません。