吸水型掃除機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03642231 品番EA899HH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187,000
販売価格(税別)
170,000
付属品床用吸口、吸水用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口 エスコ品番EA899HH 質量(kg)20.0 電源(V)100 消費電力(W)1000 コード長さ(m)12(アースクリップ・漏電ブレーカー付) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×450×700 吸込仕事率(W)150 騒音値(dB)73 吸水容量(L)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする