脚立兼用ハシゴ[調整式]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03643857 品番 EA903F-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,810
販売価格(税別)
47,100
天板高さ(m)1.52〜1.95 はしごの長さ(m)3.19〜4.09 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 エスコ品番EA903F-150 段数6段 脚立タイプ150cmタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする