※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA905EB-90 [900mm 4段] セフティーステップ エスコ 03644794 EA905EB-90 [900mm 4段] セフティーステップ エスコ 03644794

[900mm 4段] セフティーステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03644794 品番EA905EB-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,030
販売価格(税別)
47,300
天板高さ(m)0.91 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×120×1420 質量(kg)11.2 最大使用荷重(kg)136 踏ざん踏面幅(mm)230 エスコ品番EA905EB-90 材質アルミ合金(耐食材質) 段数4 全高(m)1.31 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1420 天板寸法・幅(mm)360 天板寸法・奥行(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする