商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):35●リンク数:90●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1400型(内周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R035)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:173-2419注文コード03647589品番1400.038.035.0-90L
参考基準価格(税別)¥30,823販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。