ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルの 溶接ケミカル
ジェイインターナショナルの スパッタ付着防止剤
ジェイインターナショナルの 母材用
スパコートS-10E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
03658183
品番
S-10E
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
角缶
タイプ
水溶性
塗装
○
危険物の類別
非危険物
メッキ
×