16ポケット ツールロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03658602 品番EA925M-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
寸法(縦×横)(mm)260×450 ポケット数16 ベージュ エスコ品番EA925M-12 材質キャンバス生地 寸法(mm)450×260(H) 材質(本体)キャンバス生地
注意
※工具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03658602
2017-01-19
用途:
鉄ヤスリの入れ物として利用
製造業

箱ものだと嵩張るがこれは嵩張らず、扱いやすいと思う

対象商品:
03658602
2015-02-06
用途:
コンビレンチ、スパナの整理・収納
甚田博史デザインルーム 様

生地、縫製はしっかりしていましたがサイズが少し小さめ。長尺物は入りません。コンビレンチ、スパナはラックで整理するよりもツールロールで整理した方がスペースを取らないので使いやすいものを探しているのですが、なかなか都合のよいサイズがありません。サイズバリエーションを増やしてほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
03658602
2016-07-20
用途:
バイクに携帯
world wide 様 (サービス業)

ある程度の容量があり満足 きつく縛らないと傾けると落ちる 傾けても落ちないつくりならば 満足でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする