20ポケット ツールロール

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03658611 品番 EA925M-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680
寸法(縦×横)(mm)300×600 ポケット数20 ベージュ エスコ品番EA925M-13 材質キャンバス生地 寸法(mm)300×600 材質(本体)キャンバス生地 内寸(mm)45×110(H):2個、50×110(H):11個、55×110(H):7個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03658611
2018-10-17
用途:
飛行機での出張修理に

機械の修理に飛行機で行く場合に、普段使っている工具箱から、使いそうな道具をこの袋に入れて持って行きます。荷物がかさばらず、大変重宝しています。私の場合、道具は下のポケットだけに刺し、上はかぶせるだけにしたかったので、上のポケットは2カ所を残して糸をほどき、大きな3つのポケット状にして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする