ジェイインターナショナル
スパコートK-20Eco
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(4kg)
1缶(18kg)
1缶(200kg)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
03658637
品番
K-20Eco
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途
多層盛用・開先防錆剤兼用
タイプ
超速乾
塗装
○
危険物の類別
非危険物
メッキ
×
注意
※揮発が早いので、使用後は先端ノズルを必ず×印のところにしてください。×印にしないと先端ノズルから液が漏れ出します。