エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
フック付き電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03659521
品番
EA925ZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
260×330
色
白
仕様
フック付
エスコ品番
EA925ZC
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
Φ260×330
タイプ
底補強タイプ