ララキュート 電動式ハンドミキサー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03659872 品番 D-1125
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。

付属品ケース(PP製) 材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 ピンク 質量(g)836 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659888
2021-11-18
用途:
ケーキ作りなどに使用してます。
その他業種

たいへん使いやすく便利に使用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
03659888
2021-01-15
用途:
料理に

値段も安く他の方のレビューを拝見しての購入です。他のミキサーに比べ回転数が大きく短時間で作業が出来ます。良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
03659872
2020-05-16
用途:
ケーキ作り
その他業種

使用時間7分で、本体は部分的に熱くなります。
23pのシホンケーキを作るには充分な性能です。
価格を考えると、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
03659872
2017-11-16
用途:
調理、お菓子作りに使用
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里 様 (医療・福祉・介護関連業)

パワーは十分なのでメレンゲ作りにも攪拌にも問題なく使えています。
ただ操作がダイヤル形状なので親指で操作する際すべりやすいこととコードを本体に巻き付ける際気を付けないとケースに収納できなくなるのでそれが難点ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
03659888
2020-05-15
用途:
ケーキつくりのホイップ作りに使用します。
その他業種

定格時間が表示されていなかったような気がします。定格時間はもう少し長い方が良かったかなと感じました。しかしながら手で作るホイップとは格段の差がありそれはもう貴重なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする