パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 急須・ティーポット
ブレイクタイム ティープレス
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03661175
品番
HB-551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレンチプレス式で手軽に本来の旨味と香りを楽しめます。ペーパーフィルター不要。
容量(mL)
350
材質
金属部=ステンレス鋼、ふた内側=ポリプロピレン、取っ手・つまみ=ABS樹脂(表面ラバー塗装)、本体=耐熱ガラス製器具
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×80×170
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=120、ABS樹脂=70、耐熱ガラス=120