M-6500 ヘキサ ステンレス ファイアグリル CAPTAIN STAG 03661455 M-6500 ヘキサ ステンレス ファイアグリル CAPTAIN STAG 03661455

ヘキサ ステンレス ファイアグリル

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03661455 品番M-6500
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。
スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。
持ち運びに便利な収納バッグ付。

材質本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき) 質量(kg)3.8 組立寸法(mm)475×410×300 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×470×60

商品説明動画

M−6500ヘキサステンレスファイアグリル
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661455
2021-07-16
用途:
BBQ時の端材の焼却に使用。
その他業種

孫からBBQをしたいと依頼され、日曜大工の材木の端材で炭を燃やして活用しています。
後始末も簡単でコンパクトに収納できるので、置く場所が狭くてもOKなのが良いです。

対象商品:
03661455
2018-10-08
用途:
バーベキュー
製造業

長方形のグリルに比べて、熱が有効に集まるように思えた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする