三菱電機
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
入力点数
32
32
16
応答時間
入力:0.2ms以下
入力:1.5ms以下
入力:0.2ms以下
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03662627
品番
AJ65SBTC1-32D1
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
入力点数
32
タイプ
リモートI/Oユニット、ワンタッチコネクタタイプ
定格入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP2X
応答時間
入力:0.2ms以下
定格入力電流(A)
0.005
入力形式
DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続
1線式
CC-Linkバージョン
1.10