FX3U-4AD アナログ入力ブロック 三菱電機 03663792

FX3U-4AD アナログ入力ブロック 三菱電機 03663792
FX3U-4AD アナログ入力ブロック 三菱電機 03663792

アナログ入力ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03663792品番FX3U-4AD
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。
4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
500μs/chの高速AD変換を実現しました。
ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。

アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)入出力占有点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする