曜日別特売
FX3G-CNV-ADP FX3G用 特殊アダプタ接続用アダプタ 三菱電機 03664115

FX3G用 特殊アダプタ接続用アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03664115品番FX3G-CNV-ADP
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

特殊アダプタ接続用アダプタ
FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。

仕様アナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです質量(kg)0.1種類FX3G用機能拡張ポード適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR適合シーケンサFX3G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする