仕様●計数速度切換設定:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s接続方式40ピンコネクタ(外部配線)チャンネル数2ch外部出力一致出力:2点/ch・出力電圧/電流:DC12/24V、0.5A・出力応答時間:(OFF→ON/ON→OFF)0.1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.31(DC5V内部)外部入力プリセット/ファンクションスタート:DC5/12/24V、2~5mA・最小入力応答時間:0.5ms(OFF→ON)/1ms(ON→OFF)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、CW/CCW入力、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V、2~5mA