曜日別特売

接点出力ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力点数16
内容量1個注文コード03664307品番LY10R2
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)仕様●開閉負荷:最小:DC5V/1mA・最大:AC264V/DC125V●定格開閉電圧・電流:DC24V/2A(抵抗負荷)/1点、8A/1コモン・AC240V/2A(COΦ=1)/1点、8A/1コモン質量(kg)0.21接続方式外部配線:18点端子台出力点数16応答時間OFF→ON:10ms以下/ON→OFF:12ms以下消費電流(mA)DC5V内部:460(TYP.全点ON)開閉頻度(回/時)最大:3600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする