三菱電機
DC入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
入力点数
32
32
64
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03664343
品番
LX41C4
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.11
接続方式
外部配線:40ピンコネクタ
定格入力電圧(V)
DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲:DC20.4V~28.8V)
入力点数
32
応答時間
OFF→ON/ON→OFF:1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下(初期設定は10ms)
消費電流(mA)
DC5V内部:100(TYP.全点ON)
定格入力電流(A)
4000/TYP.(DC24V時)
入出力占有点数
32点(I/O割付:入力32点)