三菱電機
Q ラージ基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03664648
品番
Q38BL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
増設接続可能
種別
基本ベース
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
寸法A(mm)
480
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
10
取付穴(mm)
ネジサイズ:M5
消費電流(A)
0.12(DC5V、内部)
スロット
8