アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03665296
品番
XVU6B3ROGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
45
光源
LED
商品説明動画
XVUプロモーション動画
参考になった