エスコ
エスコの 接着剤
エスコの ゴム系接着剤
170ml 一般工業用ボンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03665654
品番
EA935KF-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
主な用途
ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙
エスコ品番
EA935KF-2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ