エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
250V プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03666503
品番
EA940BB-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
仕様
-
エスコ品番
EA940BB-2
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
極数
接地2P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36×51
定格容量
15A125V
適合電線(mm
2
)
0.75〜2
プラグ
接地2P
端子
-
定格容量(A)
15(250V)