エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
250V プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03666512
品番
EA940BD-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
仕様
-
エスコ品番
EA940BD-2
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
極数
3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
49×63
適合電線(mm
2
)
2〜3.5
端子
-
定格容量(A)
20(250V)
関連資料:
図面(0.17MB)
仕様(0.07MB)