エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
250V プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03666555
品番
EA940BG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
仕様
-
エスコ品番
EA940BG-1
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ・コネクターボディ
極数
接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
42.5×72
適合電線(mm
2
)
2〜3.5
端子
(3M)H型
定格容量(A)
20(250V)
関連資料:
仕様(0.07MB)
図面(0.24MB)