※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
250V プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03666792
品番
EA940BW-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
仕様
セーフティワッシャー:有
エスコ品番
EA940BW-2
形状
平刃
質量(g)
48
種類
ゴムプラグ
極数
接地2P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×66
適合電線(mm
2
)
0.75〜2
端子
-
定格容量(A)
15(250V)