エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
薄角形コンセント [2口]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03667106
品番
EA940CH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
エスコ品番
EA940CH-12
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
関連資料:
図面(0.1MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意