エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
接地形コンセント [1口]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03667142
品番
EA940CJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
エスコ品番
EA940CJ-1
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
関連資料:
図面(0.15MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意