[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03668594 品番EA940DF-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,120
販売価格(税別)
9,200
エスコ品番EA940DF-25 型式XALD1 径(Φmm)スイッチ:22 定格電圧(V)AC/DC600 接点1a1b 定格電流(A)AC1.2、DC0.1 動作ノブ:2ノッチ各位置停止 材質(ボックス)ポリカーボネイト 保護IP65 サイズ(mm)68×62×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする