エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの キャビネットパーツ
取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
03668813
品番
EA940DG-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA940DG-35
材質
スチール(亜鉛メッキ三価クロメート)
型式
BNL6PN10
質量(g)
15.2
規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811
ねじ穴
M4
サイズ(mm)
45(W)×9(D)×24(H)
推奨締付トルク(N・m)
1.1