曜日別特売
- 18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事) 03669977

18-8 スーパーストロング 丸 焼網

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)260
内容量1個注文コード03669977品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

超ストロングな焼網。
豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。
七輪、コンロに載せてもOK。
万能な焼網です。

線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状外径(Φmm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03669952
2022-09-02
用途: 魚、肉炙り用
MANA株式会社飲食業

丈夫で長持ちするのでとても良い感じです。
又購入します。

対象商品 : 03669943
2018-05-06
用途: 七輪焼肉

七輪に付属の網にくらべて線が太くて作りがしっかりしている。
全体的にゆるやかなドーム状(中央上部が盛り上がっている)
なので、長ネギなどは転がり落ちやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする