- 18-8 とんがりシノア EBM(江部松商事) 03670948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 とんがりシノア

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード03670948品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質18-8ステンレスサイズ(cm)15外寸(mm)Φ150×85柄長さ(mm)130網目30メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03670957
2020-02-29
用途: 出汁をこす。卵液をこす
金融・保険業

とても便利です。
とんがっていると、こすのにかかる時間が
短縮されます。全然違います。
三角形の先端までしっかり液体が
落ちていくので液体の無駄も少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする