※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パイプ式 めん棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03671018 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径(Φmm)32 全長(mm)300 材質18-8ステンレス 質量(g)200 径(Φ)×全長(mm)32×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする