エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
170x240mm チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03671096
品番
EA944CA-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
エスコ品番
EA944CA-240
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
170×240