エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
240x340mm チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03671114
品番
EA944CA-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
見出し枠
なし
エスコ品番
EA944CA-340
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
関連資料:
RoHS(0.05MB)
SDS日本語(0.08MB)
仕様(0.04MB)