※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
50mmx10m 滑り止めテープ[素足用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671561
品番
EA944DE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
使用場所
屋内用
エスコ品番
EA944DE-2
主な用途
滑り止め用