EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用フライヤー
18-8 ポテトフライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
質量(g)
800
外寸(mm)
カゴ:270×180×H120
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ