※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用フライヤー
18-8 ポテトフライヤー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671763
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
790
外寸(mm)
カゴ:270×120×H120
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ