※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 ホテル用 スープ漉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03671772
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アミだけの交換が可能です。
材質
ステンレス
サイズ
小
外寸(mm)
Φ210×H190
柄長さ(mm)
235
網目
Φ0.22×50メッシュ