※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 ホテル用 スープ漉替アミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄長さ(mm)
240
240
235
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
大
外寸(mm)
Φ305×H320
柄長さ(mm)
240
網目
Φ0.22×50メッシュ