※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
100mmx20m防水気密ブチルテープ[両面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03672137
品番
EA944MJ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
防水気密
エスコ品番
EA944MJ-100
主なワーク
大面材、パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03672137
EA944MJ-100
85939323
No.6931
全天テープ (片面粘着) No.6931
日東電工
1巻
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)