エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ建築用途用
50mmx15m 両面接着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03672532
品番
EA944NF
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,750
¥
2,298
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1
基材
布
粘着剤
ゴム系
用途
雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに
エスコ品番
EA944NF
テープ地色
黒
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×15
巻芯径(Φmm)
76(3”)
主なワーク
パーツ