エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03672977
品番
EA944NY-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
フッ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
180
用途
ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番
EA944NY-50
材質
基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
180