エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
75mmx50m ラインテープ[黄]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03673101
品番
EA944PD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
色
黄
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
エスコ品番
EA944PD-75
主な用途
表示・安全用