EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の その他保温器
18-8 酒タンポ(チロリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03674694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
(満水)185
容量
1.0合
外寸(mm)
Φ62×95
目安容量(mL)
(下線部)110
品名・タイプ
酒燗器