※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IK(猪熊製作所)
18-8 水杓子(目盛付)太柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03675008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
容量(mL)
800
サイズ
13cm
1目盛(mL)
200
口径(Φmm)
130
柄径(Φmm)
22
柄長さ(mm)
358
内径×深さ(mm)
Φ130×60