※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 両手ザル・揚げザル
18-8 寸胴型 スープ取りザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ(cm)
33用
外径×高さH(Φmm×mm)
315×320
深さ(mm)
320
金網
0.53mm(線径)×8メッシュ平織